Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454462
Cod. Produttore
5454462
Cod. EAN
3760054544628

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 2000W
  • Contatto libero da potenziale
  • Modalità: impulsiva, monostabile
  • Temporizzazioni: 2s-4h + 12h
  • Comando: filare e radio
  • Gestione via App YnO
  • Centralizzabile con Bus Radio
  • Serie: MTR2000ERP
MTR2000ERP è un relè di potenza progettato per gestire carichi fino a 2000 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo componente è essenziale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, garantendo sicurezza e efficienza energetica. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo, rendendolo una scelta ottimale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio ad incasso MTR2000ERP è un relè elettronico passo passo temporizzato, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 2000W.Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fino a 2000W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito. Il comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalità monostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore). Il modulo MTR2000ERP è ibrido, e pertanto può essere comandato in modo filare, sia tramite pulsante o interruttore collegato direttamente, e in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis. Analogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR2000ERP per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttaemnte collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. Accessori: R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota.

profondità di incasso

22.5 mm

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento base

Produttore

Modulo relè temporizzato 2000W incasso per domotica

€ 70,94 x 1 pz.