Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454050
Cod. Produttore
5454050
Cod. EAN
3760054540507

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 500W
  • Temporizzazione: 2s-4h + 1h
  • Protezione: cortocircuito e surriscaldamento
  • Immunità disturbi: 1,5 kV
  • Installazione: esterno impermeabile
  • Controllo: bassa tensione 12-48V
  • Funzione: soft start/stop
  • Serie: MTR500E
Rele elettrico passo-passo MTR500E progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il controllo di circuiti elettrici che richiedono l’attivazione e la disattivazione ripetuta tramite impulsi, assicurando una gestione efficiente e sicura dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, adattandosi perfettamente a impianti elettrici professionali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni operative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo ad incasso MTR500E è un relè elettronico passo passo temporizzato filare, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 500W.Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore e una prolungata (1 ora), con preavviso di spegnimento. É possibile centralizzare tramite filo pilota la gestione di più MTR500E, mediante l'accessorio CVI50 (cod. 5454805). Grazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti. Il modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. è immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV ed impermeabile al 100%, potendolo quindi installabile anche all'esterno. Permette anche il controllo tramite un pulsante a bassa tensione (12 o 48 V), sia in continua che alternata, con l'aggiunta dell'accessorio ADBT. Accessori: ADBT (cod. 5454076): Adattatore bassa tensione 12-48V AC o DC D600V (cod. 5454072): Diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota BV40 (cod. 5454071): Bobina elettronica. Consente l'impiego dei moduli della gamma 500 con pulsanti con spia luminosa CVI50 (cod. 5454805): Consente la centralizzazione dei moduli della gamma 500

Produttore

Modulo relè passo-passo temporizzato 500W incasso per luci e automazioni