Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1443
Cod. Produttore
1443
Cod. EAN
8023903209433

Informazioni di prodotto

Modulo rele attuatore intelligente, sistema ViP, 12-24VAC/VDC 10A max, controllo carichi generici
Descrizione del produttore: Dispositivo intelligente per il comando di un rele a bordo (12?24 VAC/VDC / 10A max) per usi generali. Per il suo utilizzo e programmazione della funzione voluta attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Il dispositivo e utilizzabile su tutti i sistemi ViP. Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

66 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Modulo relè attuatore intelligente, sistema ViP, 12-24VAC/VDC 10A max, controllo carichi generici