› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo relè apertura cancello per elettroserrature non BUS

Cod. Rexel BTI346250
Cod. Produttore 346250
Cod. EAN 8012199772578

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo relè apertura
  • Funzione: Cancello serratura
  • Tensione: 24Vac/24Vdc (NO)
  • Corrente: 8A cosφ=1 (NO)
  • Compatibilità: Serie SFERA, LINEA 2000/3000
  • Distanza max cavo: 100 m (1 mm²)
  • Collegamento: Morsetti ingresso/uscita
  • Serie: 346250

Descrizione del prodotto

Modulo relè supplementare per apertura cancello, progettato per essere abbinato esclusivamente ai posti esterni delle serie SFERA New, SFERA ROBUR, LINEA 2000 e LINEA 3000. Consente l’apertura di serrature non gestite da sistema BUS tramite i posti esterni indicati, che non dispongono di relè integrato. Il dispositivo è di tipo incasso e funziona con alimentazione a 24 Vac o 24 Vdc. Non richiede configurazione e supporta collegamenti tramite morsetti specifici per il posto esterno e per l’elettroserratura. È compatibile con sistemi a due fili e prevede una distanza massima di collegamento variabile in base alla sezione del cavo utilizzato. Il prodotto non deve essere esposto a stillicidio o spruzzi d’acqua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo relè per apertura cancello da abbinare alle pulsantiere esterne predisposte. Consente l\'apertura di serrature NON gestite da BUS tramite il posto esterno.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

corrente nominale

8 A

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

192 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

altri sistemi bus

Altro

carico C

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'esercizio nominale

18 ... 27 V

Modulo relè apertura cancello per elettroserrature non BUS
€ 54,95 x 1 pz.
(pz.)