Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454811
Cod. Produttore
5454811
Cod. EAN
3760054548114

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 1300W
  • Modalità: impulsiva, monostabile
  • Temporizzazione: 2s-4h + 12h
  • Contatto: libero da potenziale
  • Comando: filare e radio
  • Led: blu (individuazione), rosso (prog.)
  • Gestione: App YnO e scenari
  • Serie: NEA MTR1300EBRP
Rele elettrico da 1300 watt progettato per applicazioni NEA, ideale per il controllo e la gestione di carichi elettrici. Questo componente garantisce affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. La sua costruzione è pensata per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici professionali, offrendo una soluzione efficiente per il comando di dispositivi elettrici a potenza moderata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio su frutto della serie civile NEA MTR1300EBRP è un relè elettronico passo passo temporizzato, che permette la gestione di luci o automazioni fino a massimi 1300W.Grazie al suo contatto libero da potenziale, può comandare qualsiasi dispositivo fino a 1300W (es. luce, aspiratore, irrigazione…) che necessiti di un contatto pulito. Il comportamento del relè è personalizzabile, tra i seguenti: modalità impulsiva (es. elettroserratura), modalità monostabile (es. campanello), modalità lampeggiatore (applicazione per non udenti e audiolesi) o modalità timer luci scale. Prevede la doppia temporizzazioni: una principale da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento, e una prolungata (12 ore). Il modulo MTR1300EBRP è ibrido, e pertanto può essere comandato sia in modo filare anche da ulteriori pulsanti aggiuntivi collegati direttamente, che in modalità radio, tramite trasmettitori Yokis. Analogamente, è possibile centralizzare più moduli MTR1300EBRP per consentire un’accensione o uno spegnimento totali, sia tramite filo pilota che tramite Bus Radio Yokis. Se l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari. I dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione. Le programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso il pulsante che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO. I dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione. Accessori: R12M (cod. 5454073): Interfaccia per pulsante doppio (non interbloccato). D600V (cod. 5454072): diodo per la centralizzazione dei moduli tramite filo pilota. BR12M ON/OFF (cod. 5454817): Modulo con tasto doppio per scatole 50X della serie NEA di Simon Urmet per comando filare di luci e attuazioni, sia locale che di centralizzazione.

Produttore

Modulo radio relè passo passo temporizzato 1300W per gestione luci e automazioni NEA