Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454816
Cod. Produttore
5454816
Cod. EAN
3760054548169

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo RF 2 canali
  • Funzione: Comandi UP/DOWN tapparella
  • Bus radio: Yokis con ripetizione
  • LED: Blu per individuazione
  • LED: Rosso per programmazione
  • Configurazione: App YokisPro e YnO
  • Serie: NEA ABE2BPP
  • Accessori: Copritasto bianco e antracite
Modulo RF ABE2BPP-UP progettato per applicazioni elettriche avanzate, caratterizzato da tecnologia radiofrequenza per il controllo remoto. Questo modulo garantisce affidabilità e facilità di integrazione in sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con diversi dispositivi. Ideale per soluzioni di automazione e gestione intelligente degli impianti elettrici, consente un controllo efficiente e sicuro grazie alla sua struttura compatta e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo radio su frutto della serie civile NEA ABE2BPP UP/DOWN è un trasmettitore radio alimentato a 2 canali indipendenti, per comandi di tipo UP/DOWN di moduli tapparella, e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). I dispositivi sono dotati di led blu per l’individuazione al buio e di un led rosso per la programmazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. I dispositivi sono forniti con i copritasto bianco opaco montato a copritasto sostitutivo antracite opaco nella confezione.

Produttore

Modulo radio NEA ABE2BPP 2 canali UP/DOWN per tapparelle