› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo protezione sovracorrente PR121/P-LSI E1-E6 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058193R1
Cod. Produttore 1SDA058193R1
Cod. EAN 8015644604806

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR121/P-LSI E1-E6
  • Funzione: Rilascio di sovracorrente
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: E1-E6
  • Tipo: Accessorio per interruttori
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Protezione sovracorrente
  • Installazione: Per interruttori Emax

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Emax è realizzato con una robusta struttura in lamiera di acciaio che ospita i poli isolati e gli organi ausiliari, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza. Ogni polo contiene le parti interruttive e il trasformatore di corrente relativo alla fase corrispondente. Sono disponibili versioni selettive o limitatrici, con esecuzione fissa o estraibile, quest'ultima dotata di terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza. L'interruttore è equipaggiato con uno sganciatore elettronico a microprocessore PR121, che assicura una protezione avanzata e precisa. La parte mobile presenta placchette contatti principali e rompiarco, camere d’arco e dispositivi di estrazione per la versione estraibile, mentre la parte fissa è dotata di pinza di terra, otturatori di sicurezza con grado di protezione IP20 e contatti di segnalazione inserito-sezionato in prova-estratto. I terminali possono essere posteriori orizzontali, verticali, anteriori o piani, con diverse configurazioni di sbarre di connessione per adattarsi alle esigenze di impianto. L’interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti, non polverosi e non corrosivi, con temperature di esercizio da -40°C a +70°C per le versioni a bassa temperatura. Sono previsti dispositivi di manovra manuale ed elettrica, con motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura e segnalatori meccanici per lo stato dell’interruttore e delle molle. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici, pulizia, verifica delle connessioni e serraggio delle viti, con un programma di manutenzione strutturato che assicura lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo interruttore è ideale per applicazioni di bassa tensione che richiedono elevata sicurezza, protezione e versatilità di installazione, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSI E1-E6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Modulo protezione sovracorrente PR121/P-LSI E1-E6 per impianti elettrici