› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo protezione sovracorrente PR121/P-LI E1-E6 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058189R1
Cod. Produttore 1SDA058189R1
Cod. EAN 8015644604707

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR121/P-LI E1-E6
  • Funzione: Rilascio sovracorrente
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme armonizzate: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2004
  • Materiali: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Emax

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Emax è caratterizzato da una struttura robusta in lamiera di acciaio che ospita il comando, i poli isolati e gli organi ausiliari, con un design che distingue tra interruttore selettivo e limitatore. Ogni polo integra le parti interruttive e i trasformatori di corrente per la relativa fase, garantendo sicurezza e affidabilità nella gestione dei circuiti di potenza. L'interruttore è disponibile in esecuzione fissa o estraibile, quest'ultima dotata di parte mobile e parte fissa collegate tramite pinze apposite, per facilitare l'installazione e la manutenzione. I terminali possono essere posteriori orizzontali, verticali, anteriori o piani, con diverse configurazioni per adattarsi alle esigenze di connessione. La parte mobile presenta contatti principali e rompiarco, camera d’arco e dispositivi di estrazione, mentre la parte fissa è dotata di pinza di terra, otturatori di sicurezza e blocchi antintroduzione per garantire la massima protezione. Il prodotto è progettato per essere installato in ambienti asciutti e non corrosivi, con temperature di esercizio comprese tra -40°C e +70°C, e prevede un programma di manutenzione dettagliato per assicurare lunga durata meccanica ed elettrica. La gestione dei circuiti ausiliari avviene tramite morsettiere facilmente accessibili, con possibilità di trasformare i contatti ausiliari per esigenze impiantistiche specifiche. Il sistema di manovra comprende opzioni manuali ed elettriche, con motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura e sganciatori di protezione integrati. Il design prevede inoltre dispositivi di blocco, segnalatori meccanici e possibilità di inserire una copertura trasparente per aumentare il grado di protezione fino a IP54. L'interruttore è conforme a rigorosi standard di sicurezza e progettato per operare entro limiti nominali di tensione e corrente, con un’attenzione particolare alla sicurezza dell’operatore e alla facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Modulo protezione sovracorrente PR121/P-LI E1-E6 per impianti industriali