› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo protezione segnalazione PR123/P-LSI con cavi per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058199R1
Cod. Produttore 1SDA058199R1
Cod. EAN 8015644604851

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR123/P-LSI + PR120/V E CAVI
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Rilascio di sovracorrente
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme
  • Componenti inclusi: PR123/P-LSI, PR120/V, cavi E1-E6
  • Applicazione: Accessori per interruttori Emax

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Emax è un dispositivo di protezione elettrica caratterizzato da una struttura portante in lamiera di acciaio che alloggia il comando, i poli e gli organi ausiliari. Ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti interruttive e il trasformatore di corrente relativo alla fase corrispondente. L'interruttore è disponibile in versione selettiva o limitatrice, con esecuzione fissa o estraibile, quest'ultima dotata di parte mobile e parte fissa collegate tramite apposite pinze. La parte mobile include placchette contatti principali e rompiarco, camera d’arco, sganciatori di protezione e di servizio, molle di chiusura con motoriduttore opzionale per la carica automatica, oltre a dispositivi di estrazione e blocchi a chiave e lucchetti per la sicurezza. La parte fissa è costituita da struttura portante in lamiera, pinza di terra, otturatori di sicurezza con grado di protezione IP20, base isolante per i terminali, contatti di segnalazione inserito/sezionato/estratto, contatti striscianti e blocchi antintroduzione per calibro diverso. L'interruttore è progettato per operare in ambienti asciutti, non polverosi e non corrosivi, con temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Deve essere installato su piano orizzontale e può essere dotato di blocco antintroduzione per evitare inserimenti errati. I terminali possono essere posteriori orizzontali, verticali, anteriori o piani, con sbarre di connessione dimensionate in base alla corrente nominale e al tipo di terminale. Per il cablaggio dei circuiti ausiliari è prevista una morsettiera con terminali a vite facilmente accessibile. L'interruttore estraibile dispone di connettori a contatti striscianti e morsettiere per il collegamento dei circuiti ausiliari. I contatti ausiliari e di segnalazione sono cablati in fabbrica e possono essere trasformati da normalmente chiusi a normalmente aperti o viceversa tramite semplice commutazione. La messa in servizio prevede controlli funzionali su comando manuale ed elettrico, sganciatori di minima tensione, apertura e chiusura, blocchi di sicurezza e contatti ausiliari. Le manovre di chiusura e apertura possono essere manuali o elettriche, con segnalazioni visive dello stato dell'interruttore e delle molle di chiusura. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici, pulizia delle superfici e delle targhette, verifica delle connessioni e serraggio delle viti con coppie specifiche. Il programma di manutenzione e la vita meccanica ed elettrica sono definiti in relazione alla corrente nominale e all'ambiente di installazione, con frequenze di intervento differenziate per ambienti normali, polverosi o a bassa temperatura. In sintesi, il SACE Emax è un interruttore automatico di bassa tensione robusto e versatile, progettato per garantire affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OVERCURRENT RELEASE PR123/P-LSI WITH PR120/V AND CABLES E1-E6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Modulo protezione segnalazione PR123/P-LSI con cavi per quadri elettrici