Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690960000
Cod. Produttore
8690960000
Cod. EAN
4032248361649

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RIM 2 24/60VDC
  • Tensione operativa: 24/60 VDC
  • Funzione: Modulo di protezione
  • Protezione: Modulo a relè e comando
  • Serie: RIDERSERIES RCL
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

RIM 2 è un accessorio elettrico progettato per funzionare con tensioni comprese tra 24 e 60 VDC, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Questo componente garantisce una connessione stabile e sicura, contribuendo a migliorare le prestazioni degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende versatile per l’uso in sistemi di controllo e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, soddisfacendo le esigenze di installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo di protezione serve a proteggere il modulo a relè e i componenti di comando a monte.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Modulo protezione RIM 2 24-60VDC compatto per impianti elettrici