Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869670000
Cod. Produttore
8869670000
Cod. EAN
4032248614608

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RIM-I 2 24/60VDC
  • Tensione: 24/60 VDC
  • Funzione: Modulo di protezione
  • Protezione: Modulo a relè
  • Uso: Componenti di comando a monte
  • Serie: RIDERSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

RIM-I 2 24/60VDC è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni a bassa tensione. Ideale per impianti che richiedono una tensione di funzionamento compresa tra 24 e 60 VDC, questo componente si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione. La sua struttura è studiata per assicurare una connessione stabile e duratura, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dell’impianto elettrico. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, offre resistenza agli agenti esterni e lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta efficace per interventi di manutenzione o aggiornamento di sistemi elettrici. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Il modulo di protezione serve a proteggere il modulo a relè e i componenti di comando a monte.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

RIDERSERIES

Produttore

Modulo protezione RIM-I 2 24/60VDC per impianti bassa tensione