Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869680000
Cod. Produttore
8869680000
Cod. EAN
4032248614615

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RIM-I 2 24/60VDC GN
  • Tensione: 24/60 VDC
  • Funzione: Modulo di protezione
  • Protegge: Modulo a relè
  • Serie: RIDERSERIES
  • Uso: Componenti di comando
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

RIM-I 2 24/60VDC GN è un accessorio elettrico progettato per applicazioni che richiedono un funzionamento affidabile a tensioni di 24 e 60 V DC. Questo componente si distingue per la sua robustezza e compatibilità con sistemi di controllo elettrico, offrendo una soluzione versatile per impianti industriali e automazione. La sua costruzione garantisce stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti tecnici che necessitano di parti di ricambio precise e performanti. La colorazione verde facilita il riconoscimento e l’identificazione rapida durante le operazioni di manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il modulo di protezione serve a proteggere il modulo a relè e i componenti di comando a monte.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

RIDERSERIES

Produttore

Modulo protezione relè compatto 24-60VDC per impianti elettrici professionali