› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo protezione monitoraggio PR121/P-LSIG E1-E6 per interruttori Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058195R1
Cod. Produttore 1SDA058195R1
Cod. EAN 8015644604813

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR121/P-LSIG E1-E6
  • Funzione: Rilascio sovracorrente
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Certificazioni: EMC, RoHS 2011/65/EU
  • Anno marcatura CE: 2004
  • Compatibilità: E1-E6
  • Applicazione: Interruttori Emax

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Emax è progettato per applicazioni di bassa tensione e si distingue per la sua struttura robusta in lamiera di acciaio che ospita i poli isolati, ciascuno dotato di parti interruttive e trasformatore di corrente dedicato alla fase corrispondente. È disponibile in esecuzione fissa o estraibile, con la parte mobile completa di terminali per il collegamento al circuito di potenza e la parte fissa dotata di pinze per l'accoppiamento. L'interruttore integra uno sganciatore elettronico a microprocessore (modelli PR121, PR122 o PR123) che garantisce protezioni avanzate e segnalazioni di intervento, con comandi manuali e indicatori di stato ben visibili sulla parte frontale. La parte mobile comprende contatti principali e rompiarco, camere d’arco per l’esecuzione estraibile, molle di chiusura con possibilità di carica manuale o motorizzata, nonché dispositivi di estrazione e blocchi di sicurezza. La parte fissa è dotata di pinza di terra, otturatori di sicurezza e blocchi antintroduzione per garantire la sicurezza durante le operazioni di inserzione ed estrazione. L'interruttore è progettato per operare entro limiti nominali di tensione e corrente, con pesi variabili in base alla versione e al numero di poli. Può essere installato in ambienti asciutti e non corrosivi, con fissaggio a piano orizzontale tramite viti. I collegamenti elettrici prevedono terminali posteriori orizzontali, verticali, anteriori o piani, con sbarre di connessione dimensionate in funzione della corrente nominale e della configurazione dei terminali. Per l'interfaccia con circuiti ausiliari sono disponibili morsettiere a vite facilmente accessibili, e l'interruttore estraibile dispone di connettori a contatti striscianti per la parte mobile. I contatti ausiliari e di segnalazione possono essere trasformati da normalmente chiusi a normalmente aperti e viceversa, facilitando l'adattamento alle esigenze impiantistiche. La messa in servizio prevede controlli accurati di tutti i dispositivi di comando, sganciatori, blocchi e contatti ausiliari, con procedure di verifica manuale ed elettrica. Le manovre di chiusura e apertura possono essere effettuate manualmente o elettricamente, con segnalazioni visive dello stato delle molle e dell’interruttore. La manutenzione ordinaria è prevista con frequenze variabili in funzione delle condizioni ambientali e della vita meccanica ed elettrica dell’interruttore, con operazioni di pulizia, controllo delle connessioni e verifica dell’usura. Sono inoltre disponibili accessori elettrici e meccanici per estendere le funzionalità e garantire la sicurezza. Questa soluzione combina robustezza, sicurezza e versatilità, risultando ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LSIG E1-E6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Modulo protezione monitoraggio PR121/P-LSIG E1-E6 per interruttori Emax