› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo protezione EKIP M DIP LIU 100A 3P per interruttori Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067354R1
Cod. Produttore 1SDA067354R1
Cod. EAN 8015644012519

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Protezione: Rilascio solido
  • Tipo montaggio: EKIP M DIP LIU
  • Classe di coordinamento: XT2
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

EKIP M DIP LIU IN 100A XT2 3P è un dispositivo elettrico progettato per l'impiego in circuiti di protezione e controllo. Si tratta di un interruttore modulare con triplo polo, capace di gestire correnti nominali fino a 100A. Questo componente è caratterizzato da un meccanismo di funzionamento avanzato che permette una regolazione precisa dei parametri di intervento, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e manutenzione. È compatibile con accessori specifici per la serie Tmax XT, integrandosi perfettamente in sistemi di distribuzione elettrica moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP M DIP LIU R 100 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo protezione EKIP M DIP LIU 100A 3P per interruttori Tmax XT2