› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo protezione EKIP C DIP LSI 160A 4 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067345R1
Cod. Produttore 1SDA067345R1
Cod. EAN 8015644012427

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tipo: Solid-State Release
  • Poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSI R
  • Categoria: AC EKIP C DIP
  • Classe di utilizzo: XT2
  • Neutro: Completamente dimensionato

Descrizione del prodotto

EKIP C DIP LSI IN160A XT2 4P INN 1 è un dispositivo elettrico progettato per la protezione e il controllo dei circuiti con una corrente nominale fino a 160A. Si tratta di un accessorio per interruttori modulari Tmax XT, caratterizzato da un meccanismo di comando a pin montato e terminali di connessione specifici per garantire un collegamento elettrico affidabile. Questo prodotto integra componenti elettronici avanzati per la gestione delle funzioni di protezione, assicurando sicurezza e precisione nelle applicazioni industriali e civili. La struttura compatta e robusta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono elevata efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 XT2 FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

160 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo protezione EKIP C DIP LSI 160A 4 poli per impianti elettrici