› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo portanomi LED retroilluminato con etichetta intercambiabile per quadri elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLM600X
Cod. Produttore WLM600X
Cod. EAN 6955891804142

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo portanomi
  • Illuminazione: LED retroilluminato
  • Etichetta: Foglio etichettabile intercambiabile
  • Serie: 51021DN-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Normative: EN 60065, EN 60950-1
  • Materiale: Alluminio (cornice)

Descrizione del prodotto

Modulo portanomi progettato per l'organizzazione e l'identificazione chiara dei componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e facilità di installazione all'interno di quadri elettrici. Ideale per applicazioni professionali, permette una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, migliorando l'efficienza operativa e la manutenzione. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente agli standard del settore elettrico. Descrizione del produttore: Nameplate module, with LED backlight, with changeable labeling sheet

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

97 mm

altezza

72 mm

profondità

24 mm

a parete

montaggio a incasso

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

28 ... 28 V

Modulo portanomi LED retroilluminato con etichetta intercambiabile per quadri elettrici professionali