Descrizione del prodotto
Parte fissa di interruttore estraibile SACE Emax 2, modello E2.2, con 4 poli e collegamento a bullone. Questo componente è progettato per l'installazione ad incasso e rappresenta la parte fissa di un interruttore estraibile, garantendo un collegamento sicuro e affidabile nel circuito elettrico principale. Realizzato con materiali robusti e dotato di un sistema di fissaggio laterale specifico, assicura stabilità e facilità di montaggio. La struttura è predisposta per il cablaggio con conduttori da 0,5 a 2,5 mm², con attenzione particolare alla rotazione della targhetta di 90° prima dell'inserimento della parte mobile, per un corretto funzionamento. La parte fissa è compatibile con moduli di segnalazione, unità di misura e moduli di comunicazione EKIP, offrendo versatilità e integrazione nei sistemi di protezione e controllo elettrico.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2000 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS