›

Modulo pluggable protezione inversione polarità 6-220V DC per prese CR-P e CR-M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 611 4
Cod. Produttore ER 611 4
Cod. EAN 4013614373831

Informazioni principali

  • Protezione polarità: inversa
  • Tensione controllo: 6-220 V DC
  • Modulo: pluggable
  • Funzione: diodo di ruota libera
  • Serie: CR-P/M
  • Tipo: modulo funzione
  • Applicazione: prese CR-P e CR-M
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-P/M 22 plug-in module is a pluggable function module for the CR-P and CR-M range sockets. This module provides reverse polarity protection/free wheeling diode. The rated control supply voltage is 6-220 V DC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Diodo flyback

Accessorio

Serie

CR P M

Modulo pluggable protezione inversione polarità 6-220V DC per prese CR-P e CR-M