Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTOF002GR
Cod. Produttore
TOF002GR
Cod. EAN
8015421585045

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE GRIGIA LED 40W 120? IP20 4000K CRI90
Sistema lineare LED monoemissione e biemissione pe r installazione a soffitto o a sospensione. Corpoin alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilit? di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due te mperature colore (3000K e 4000K).

Produttore

MODULO PLAFONE/SOSP. LED 40W 4000K