› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

MODULO PASSIVO KEY ACCESS SINGOLA P

Cod. Rexel IEKGATE
Cod. Produttore KGATE

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 programmabili
  • Uscite: 2 relè, 5 open collector
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 10-26 mA
  • Dimensioni: 129×80×20 mm
  • Peso: 107 g
  • Temperatura: -10°C a +55°C
  • Serie: ETREX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi di una singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT) della linea Key Access. È progettato per essere governato dai controllori KCONTROL, KEYCONTROLP e dalle centrali antintrusione serie ETREX.Caratteristiche tecnicheIngressi programmabili:5 ingressi:Pulsante di uscitaStato porta1 ingresso libero1 richiesta inserimento1 ingresso tamper2 ingressi dedicati per lettori esterni7 uscite:2 uscite a relè (max 30 V, 1 A ciascuna)5 uscite open collector (max 30 mA ciascuna)Corrente massima disponibile per open collector: 30 mAAlimentazione ed Efficienza:Alimentazione: 12 VccAssorbimento a riposo: 10 mA; massimo: 26 mADimensioni e Condizioni Operative:Dimensioni: L 129 × H 80 × P 20 mmPeso: 107 gCondizioni operative: temperatura da –10 a +55°C, umidità relativa fino al 93%Questo modulo garantisce un'interfaccia affidabile e flessibile per il controllo degli accessi, integrandosi perfettamente in impianti con centrali serie ETREX e lettori della linea Key Access.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MODULO PASSIVO KEY ACCESS SINGOLA P