› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Modulo multi-ingresso satellite 4xDVB-S2/S2X FTA per impianti digitali

Cod. Rexel FY287636
Cod. Produttore 287636
Cod. EAN 8016978106707

Informazioni principali

  • Ingresso: 4 SAT indipendenti
  • Demodulatori: DVB-S/S2/S2X FTA
  • Telealimentazione: 400mA max
  • Frequenza ingresso: 950-2150 MHz
  • Consumo: 30 W
  • Connettori: 4x F-femmina RF
  • Programmazione: Interfaccia Web
  • Serie: Galaxia

Descrizione del prodotto

GX-4S2FTA-BP-01 è un modulo multi-ingresso da satellite progettato per segnali Free-To-Air (FTA), capace di ricevere e sintonizzare quattro transponder satellitari indipendenti DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X. Ogni ingresso SAT dispone di telealimentazione LNB indipendente e connettori F-femmina per un collegamento affidabile. Il modulo è inseribile a caldo (hot-swappable) e la configurazione di tutti i parametri avviene facilmente tramite un’interfaccia web integrata. Supporta demodulatori con diverse modulazioni come QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK e 64APSK, e offre un ampio range di frequenze d’ingresso da 950 a 2150 MHz. Questo dispositivo è ideale per la gestione e la condivisione di contenuti satellitari digitali in ambienti professionali, garantendo flessibilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: GX-4S2FTA-BP-01 e un modulo multi-ingresso da satellite per segnali FTA. capace di ricevere e sintonizzare quattro trasponder satellitari indipendenti DVB-S/S2/S2X Free-To-Air condividendo tutti i contenuti nel POOL del box principale di GALAXIA.

Caratteristiche tecniche

Segnale d'entrata

TV SAT-digitale (QPSK, DVB-S)

Segnale d'uscita

Audio/video (AV)

Modulo multi-ingresso satellite 4xDVB-S2/S2X FTA per impianti digitali