› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo misurazione PR330/V volt con presa interna per PR332-3T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063574R1
Cod. Produttore 1SDA063574R1
Cod. EAN 8015644662189

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo misure PR330/V
  • Compatibilità: PR332-PR333 T7M-X1
  • Funzione: Misura tensione
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo modulo: Modulo con presa interna
  • Applicazione: Accessorio per interruttori
  • Materiali: Conformità RoHS II
  • Utilizzo: Impiego industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di misurazione PR330/V per interruttori automatici modulati Tmax T, codice ABB 1SDA063574R1. Questo accessorio è progettato per il monitoraggio e la funzione di misura integrata degli interruttori Tmax T, consentendo un controllo preciso delle grandezze elettriche. Il modulo si installa direttamente sull'interruttore e offre la possibilità di effettuare test di isolamento e misurazioni sia con sorgente esterna che interna. La presenza di un display e di indicatori LED permette una facile visualizzazione dello stato di alimentazione e linea. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio affidabile e continuo dei parametri elettrici, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PR330/V MEASURING MODULE VOLTAGE WITH INTERNAL SOCKET FOR PR332-PR333 T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Modulo misurazione PR330/V volt con presa interna per PR332-3T7M-X1