› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo misurazione integrato PR330/V per interruttori PR332 T7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063144R1
Cod. Produttore 1SDA063144R1
Cod. EAN 8015644656928

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo misure PR330/V
  • Compatibilità: Per PR332 T7
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo modulo: Misurazione tensione
  • Connessione: Socket interno
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di misurazione PR330/V, progettato come accessorio per il circuito stampato PR332, rappresenta una soluzione avanzata per la funzione di comunicazione e misura nel campo dei materiali elettrici. Questo modulo è caratterizzato da un design compatto e integrato, che consente un'installazione semplice e rapida all'interno di sistemi di protezione e controllo elettrici. Il dispositivo è dotato di un'interfaccia di misura che permette di monitorare con precisione parametri elettrici fondamentali, garantendo affidabilità e accuratezza nelle rilevazioni. La costruzione robusta e l'attenzione ai dettagli tecnici assicurano una lunga durata e un funzionamento stabile anche in condizioni operative impegnative. Il modulo PR330/V si integra perfettamente con il circuito stampato PR332, ampliando le funzionalità di misura e comunicazione del sistema, e supportando la gestione efficiente degli impianti elettrici. La sua compatibilità con la serie di accessori per Tmax T, unita alla qualità costruttiva ABB, lo rende una componente essenziale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PR330/V MEASURING MODULE VOLTAGE WITH INTERNAL SOCKET FOR PR332 T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Modulo misurazione integrato PR330/V per interruttori PR332 T7