› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo misurazione corrente 2000A per impianti industriali Ekip Pro E2.2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074187R1
Cod. Produttore 1SDA074187R1
Cod. EAN 8015644781200

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP MEASURING PRO E2.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, IEC EN 60947-3
  • Marcatura CE: 2013
  • Applicazione: Modulo interno di misura per E2.2

Descrizione del prodotto

EKIP MEASURING PRO E2.2 è un accessorio progettato per il controllo e la misurazione delle correnti elettriche in impianti ad alta potenza. Con una corrente nominale di 2000 A, garantisce precisione e affidabilità nella gestione delle reti elettriche. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un monitoraggio accurato e continuo del flusso di corrente, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica degli impianti. La sua compatibilità con sistemi Emax 2 lo rende una soluzione versatile per l’integrazione in quadri elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP MEASURING PRO INTENAL MODULE OF MEASURING E2.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Modulo misurazione corrente 2000A per impianti industriali Ekip Pro E2.2