Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF425
Cod. Produttore
F425
Cod. EAN
8012199529646

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 5 mA
  • Temperatura: 0-40 °C
  • Ingombro: 2 moduli DIN
  • Ripristino stato in 10 secondi
  • Gestione blackout ≥400 mS
  • Configurazione: fisica/software
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo memoria BTIF425 si collega all’impianto elettrico SCS e memorizza lo stato di tutti i dispositivi connessi. È progettato per garantire il ripristino automatico dello stato delle lampade controllate in caso di black-out o brevi interruzioni di rete superiori a 400 millisecondi, con un tempo di ripristino di circa 10 secondi. Il dispositivo si alimenta direttamente dal BUS SCS a 27 Vdc, con un assorbimento di 5 mA, e occupa uno spazio di 2 moduli DIN. Il modulo è dotato di un LED multicolore che indica lo stato operativo, e può essere configurato sia fisicamente tramite configuratori dedicati sia tramite il software MYHOME_Suite, che offre maggiori opzioni di personalizzazione. È importante installare il modulo vicino all’alimentatore, mantenendo una distanza massima di 10 metri, e configurarlo con indirizzi diversi rispetto agli attuatori per evitare conflitti. Il modulo memoria non gestisce attuatori per tapparelle e considera le accensioni temporizzate come semplici accensioni. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per la gestione intelligente e sicura degli impianti elettrici domotici, assicurando continuità e controllo anche in condizioni di interruzione di alimentazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo memoria per ripristinare lo stato dell\'impianto Automazione luci in caso di black-out - 2 moduli DIN ribassati.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

modulo logico

Serie

MY HOME

Produttore

Modulo memoria SCS 2 moduli DIN automazione luci impianti elettrici