Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMD4GE
Cod. Produttore
MD4GE

Informazioni di prodotto

Modulo GSM LTE per centrali GENIO, FLEX, ETREX 2G/3G/4G, 12 V, 259 mA, kit ANT4GEXA2/15, EN50136-2.
Descrizione del produttore: Modulo LTE GSM dotato di connettore per antenna esterna, progettato per centrali della serie GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, FLEXENERGY ed ETREX. Offre connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, connessione a METRONET e invio di messaggi di allarme (vocali o via SMS). Supporta comunicazioni in fonia in modalità 2G e 3G; in presenza di 3G, è possibile mantenere simultaneamente attive la trasmissione in fonia e il canale dati METRONET.Caratteristiche tecnicheConnettività: 2G/3G/4G per telecontrollo e trasmissione datiFunzionalità:Invio di messaggi di allarme vocali o SMSSupporta comunicazioni in fonia (2G/3G)In modalità 3G, consente l'attività simultanea di fonia e datiRequisiti: Necessita del kit di remotizzazione d’antenna mod. ANT4GEXA2 e ANT4GEXA15Alimentazione e Consumi:Alimentazione: 12 VccAssorbimento massimo: 259 mACertificazione: Conforme a EN50136-2-2013 grado 2Questa soluzione garantisce una connettività avanzata e affidabile per il controllo remoto degli impianti di sicurezza, integrando funzionalità di comunicazione vocale e dati in un unico modulo.

Tipologia

Modulo interfaccia

Produttore

Modulo LTE GSM 4G 12V per centrali GENIO, FLEX, ETREX con invio allarmi vocali e SMS, connettività 2G/3G/4G per telecontrollo e fonia, kit antenna ANT4GEXA2/15, certificato EN50136-2