› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo lettore badge RFID 20000 chiavi attivazione elettroserratura residenziale

Cod. Rexel BTI353200
Cod. Produttore 353200
Cod. EAN 8005543457580

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18–27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 75 mA (LED spenti)
  • Assorbimento max: 105 mA
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: 115x91 mm
  • Gestione chiavi: fino a 20.000 badge
  • Relè con contatti: C - NO - NC
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo lettore di prossimità RFID progettato per l'apertura di serrature tramite chiave elettronica Mifare Classic 1K, con capacità di gestione fino a 20.000 chiavi. Dotato di relè con contatti (F - NO - NF) e terminali per il collegamento di un pulsante locale e di un sistema anti-manomissione (tamper). Il modulo include un pulsante di reset per la programmazione e LED di indicazione stato accesso con retroilluminazione notturna. Alimentato tramite BUS SCS a 18-27 Vdc, con assorbimento in stand-by tra 75 e 85 mA e massimo assorbimento operativo di 105 mA. Funziona a frequenza di 13.56 MHz con portata di trasmissione inferiore a 42 dBuA/m a 10 metri. Supporta configurazione sia tramite configuratori fisici che via PC con software dedicato, collegabile tramite connettore mini USB senza necessità di smontaggio. Il modulo è protetto da grado IP54 e opera in un intervallo di temperatura da -25 a +70 °C. Ideale per sistemi di controllo accessi integrati in impianti elettrici professionali, garantendo sicurezza e flessibilità nella gestione delle chiavi elettroniche e dei permessi di accesso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo lettore di badge RFID per attivazione elettroserratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E\' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l’attivazione della elettroserratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LED. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC e software TiSferaDesign.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

91 mm

Tipologia

Modulo di comando

altezza

115 mm

profondità

27 mm

tecnica di installazione

Sistema bus

Serie

SFERA

Modulo lettore badge RFID 20000 chiavi attivazione elettroserratura residenziale