Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROKOM07409036
Cod. Produttore
KOM07409036
Cod. EAN
8015421586530

Informazioni di prodotto

MODULO LED NERO 7W 36° IP20 4000K CRI90 UGR19
Modulo LED nero da 7W con temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. Progettato per il montaggio a incasso, garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, combinando design compatto e prestazioni elevate. Perfetto per applicazioni che richiedono una luce neutra e uniforme, questo modulo LED offre un'illuminazione di qualità con consumi ridotti, valorizzando gli spazi con un tocco di tecnologia avanzata. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

diametro esterno

65 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

750 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

corrente nominale

700 ... 700 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Modulo LED nero 7W 4000K IP20 incasso luce neutra per interni retail musei abitazioni