Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBD1/DUO/20/3K/
Cod. Produttore
D1/DUO/20/3K/6
Cod. EAN
8058052161301

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8,5W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Angolo fascio: 20°
  • Efficienza energetica: Alta
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Serie: DUO
Il modulo LED DUO da 8,5W offre una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli in qualsiasi ambiente. La sua tecnologia di illuminazione avanzata garantisce un'eccellente efficienza energetica, riducendo i consumi senza compromettere la luminosità. Con un design compatto e versatile, questo modulo è perfetto per installazioni in spazi residenziali e commerciali, permettendo un montaggio semplice e veloce. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante. Grazie al suo fascio luminoso di 20 gradi, è in grado di mettere in risalto dettagli architettonici e oggetti di design, arricchendo l'estetica degli spazi. Descrizione del produttore: Il modulo LED DUO da 8,5W offre una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli in qualsiasi ambiente. La sua tecnologia di illuminazione avanzata garantisce un'eccellente efficienza energetica, riducendo i consumi senza compromettere la luminosità. Con un design compatto e versatile, questo modulo è perfetto per installazioni in spazi residenziali e commerciali, permettendo un montaggio semplice e veloce. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante. Grazie al suo fascio luminoso di 20 gradi, è in grado di mettere in risalto dettagli architettonici e oggetti di design, arricchendo l'estetica degli spazi.

Produttore

MODULO LED DUO 8,5W 3K BEAM 20 ON-O