Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR108GR
Cod. Produttore
WIR108GR
Cod. EAN
8015421544509

Informazioni di prodotto

  • Serie: AIROWIR108GR
  • Potenza LED: 20W
  • Interasse cavi: 160mm
  • Corpo in alluminio verniciato
  • Diffusore in policarbonato
  • Tipi lampadina: GU10, R7s, E27
  • Temperatura luce: 3000K / 4000K
  • Orientabile su due assi
Sistema di illuminazione a sospensione con cavi, caratterizzato da un design moderno e funzionale in colore grigio. Dotato di tecnologia LED da 20W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono una luce brillante e a basso consumo energetico. La struttura sottile e lineare si integra facilmente in contesti professionali e residenziali, offrendo una soluzione affidabile e duratura per l'illuminazione a bassa tensione. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

252 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3000 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 20W grigio con corpo orientabile e compatibilità lampadine GU10 R7s E27 per illuminazione interna professionale e residenziale