Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIROWIR107GR
Cod. Produttore
WIR107GR
Cod. EAN
8015421544486

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA GRIGIO LED 20W 120° IP20 3000K CRI80
Sistema di illuminazione a sospensione con design moderno e colore grigio, dotato di tecnologia LED da 20W che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per ambienti interni, offre una luce uniforme e di qualità, perfetta per spazi commerciali e uffici. Il sistema a tesata assicura una facile installazione e un aspetto elegante, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

252 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2850 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata LED 20W grigio con corpi orientabili doppio asse per ambienti interni