Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR106GR
Cod. Produttore
WIR106GR
Cod. EAN
8015421544455

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Colore luce: 3000K/4000K
  • Interasse cavi: 160mm
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Diffusore: Policarbonato
  • Tipologia LED: Integrato/attacco
  • Orientabile: Su due assi
  • Serie: AIROWIR106GR
Sistema di illuminazione a sospensione con design moderno e finitura grigia, dotato di tecnologia LED da 12W che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per ambienti interni, offre una luce uniforme e di qualità su una superficie estesa di 120 cm. Progettato per un'installazione semplice e sicura, si integra perfettamente in contesti residenziali e commerciali, valorizzando gli spazi con un tocco di eleganza funzionale. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

252 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1800 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sistema a tesata grigio LED 12W versatile con attacchi GU10 R7s E27 per installazioni personalizzate