Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR105GR
Cod. Produttore
WIR105GR
Cod. EAN
8015421544448

Informazioni di prodotto

Il sistema a tesata AIROWIR105GR offre un'installazione semplice e versatile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con interasse standard di 160mm
  • Compatibilità con varie tipologie di lampadine LED e tradizionali
  • Corpo in estruso di alluminio resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a sorgenti LED integrate
  • Possibilità di personalizzare l’illuminazione con diverse gradazioni di luce
  • Corpo orientabile per un’illuminazione mirata ed efficiente
Sistema di illuminazione a sospensione a cavo con design moderno e finitura grigia. Dotato di tecnologia LED da 12W, garantisce un'efficienza energetica elevata e una luce uniforme ideale per ambienti interni. Il sistema a tesata offre un'installazione flessibile e un'estetica pulita, perfetta per spazi commerciali e residenziali che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La struttura compatta e resistente assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

252 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1700 lm

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema a tesata grigio LED 12W 3000K IP20 per illuminazione modulare con cavi regolabili