Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9901902499
Cod. Produttore
9901902499
Cod. EAN
8012823104591

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MOD. LED+DIODO-POLARITA STANDARD 6
  • Serie: STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Durata: Affidabile
  • Illuminazione: Efficienti e sicura
  • Design: Standard integrabile
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Modulo con LED e diodo integrato per polarità standard, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione luminosa e protezione contro inversioni di polarità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici, questo modulo assicura un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Adatto per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il MOD LED+DIODO-POLARITA STANDARD 6, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche, mentre il design standard facilita l'integrazione in qualsiasi sistema. Scegli questo prodotto per un'illuminazione efficiente e sicura, perfetta per ogni esigenza elettrica.

tipo di accessori

LED + diodo + diodo di protezione da inversione polarità

Produttore

Modulo LED diodo polarità standard 6-24V DC per automazione industriale

€ 4,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info