Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIR111GR
Cod. Produttore
WIR111GR
Cod. EAN
8015421545353

Informazioni di prodotto

SISTEMA A TESATA GRIGIO LED 38W 120? IP20 3000K CRI80
Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Produttore

MODULO LED 38W DIR/IND 3000K