› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Modulo LAN EVO connettività rete per sistemi sicurezza Defender

Cod. Rexel FY910367
Cod. Produttore 910367
Cod. EAN 8016978099436

Informazioni principali

  • Serie: MOD-LAN EVO
  • Alimentazione: BUS Fracarro
  • Connessione: LAN 10/100 RJ45
  • Gestione tramite: App iDefender+
  • Installazione: Box dedicato o centrale
  • Temperatura lavoro: +5°C a +40°C
  • Dimensioni: 110x89x18 mm
  • Peso netto: 0,179 kg

Descrizione del prodotto

Il MOD-LAN EVO è un modulo LAN opzionale progettato da Fracarro per i sistemi di sicurezza Defender. Permette la connessione del sistema di antifurto alla rete Ethernet tramite connettore RJ45, facilitando la gestione remota tramite l'app gratuita iDefender+ disponibile per smartphone e tablet Apple e Android. Alimentato direttamente dalla centrale Defender attraverso il BUS Fracarro, consente una facile installazione e una telegestione completa delle linee e delle uscite del sistema. Supporta la connessione con tutte le tipologie di indirizzo IP senza necessità di configurazioni router, sfruttando il FRACARRO CLOUD. Il modulo è dotato di LED di stato, connessione USB per aggiornamenti software e memorizzazione non volatile dei parametri programmati. Può essere installato sia all’interno del contenitore della centrale sia in una custodia plastica dedicata. Descrizione del produttore: Il MOD-LAN EVO e un modulo opzionale proposto da Fracarro per tutti i sistemi di sicurezza Defender. Il modulo puo essere installato all interno del contenitore della centrale Defender oppure in una custodia in plastica dedicata (MOD-BOX). L alimentazione e fornita direttamente dalla centrale Defender tramite il BUS Fracarro. Questo modulo permette una facile gestione del sistema di antifurto tramite l APP gratuita iDefender+ installata su smatphone e tablet Apple e Android. Ogni centrale Defender puo essere facilmente collegata al modulo attraverso il BUS Fracarro (4 fili) e, grazie a questo modulo, connessa su rete Ethernet tramite il connettore RJ45. Il MOD-LAN EVO sfrutta il nuovo FRACARRO CLOUD, rendendo possibile la connessione con tutte le tipologie di indirizzo IP e senza alcuna impostazione del router: sara infatti sufficiente collegare un cavo di rete tra router e MOD-LAN EVO per poter iniziare a gestire l impianto tramite l applicazione gratuita iDefender+. Scaricando dagli store l apposita APP iDefender+, disponibile per Smartphone e Tablet Apple e Android, e dopo aver impostato il codice univoco UID, sara possibile visualizzare lo stato dell impianto, gestire inserimenti e disinserimenti totali e parziali del sistema, includere ed escludere le linee singolarmente, telegestire le uscite e ricevere notifiche push per ogni evento.
Modulo LAN EVO connettività rete per sistemi sicurezza Defender