Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMH201
Cod. Produttore
MH201
Cod. EAN
8005543498033

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 30 mA
  • Temperatura operativa: 5-40 °C
  • Dimensioni: 1 modulo DIN
  • Gestione scenari: fino a 50 scenari
  • Connessione: BUS SCS o Ethernet
  • Certificazioni: EN 60669-2-1, EN 50491-5-1, EN 50428
  • Serie: MH201

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo IP Scenario MH201 è un dispositivo progettato per la gestione integrata delle stanze e delle aree comuni in strutture alberghiere. Collegato al BUS SCS, consente il controllo centralizzato di accessi tramite gestione delle chiavi elettroniche, con profili differenziati per utenti e personale di servizio, includendo la possibilità di definire validità temporali, profili orari e limiti di accesso. Supporta funzioni di segnalazione quali "Make Up Room" e "Do Not Disturb", con aggiornamento in tempo reale delle unità di visualizzazione e notifica al software di supervisione. Gestisce inoltre allarmi di stanza, contatti tecnici per monitoraggio porte o finestre, contatti per termostati remoti e la presenza in camera tramite dispositivi dedicati. Funziona da gateway per la configurazione dei dispositivi installati, comunicando con il software di supervisione MyHOME_Suite. È in grado di gestire fino a 50 scenari personalizzabili con trigger, condizioni e azioni. Il modulo monitora lo stato degli attuatori come modulo memoria e conserva un log eventi scaricabile. Alimentato a 18-27 Vdc, occupa 1 modulo DIN ed è conforme alle normative EN 60669-2-1, EN 50491-5-1 e EN 50428. La configurazione IP può essere impostata tramite pulsante con indirizzo fisso predefinito 192.168.1.5. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Hotel Room Management - IP modulo scenario - gestisce scenari relativi alle camere dell’albergo funziona come gateway per i software di Configurazione e Supervisione è necessario installarne uno per ogni camera o zona. Collegamento su SCS-BUS o rete ethernet. Dimensioni: 1 modulo DIN

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

modulo logico

Produttore

Modulo IP scenario per gestione camere hotel, montaggio DIN, rete Ethernet/SCS-BUS