› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Modulo interfaccia USB RS232 per centrali antifurto filari Defender

Cod. Rexel FY910311
Cod. Produttore 910311
Cod. EAN 8016978083817

Informazioni principali

  • Interfaccia: USB 2.0
  • Compatibilità: centrali Defender
  • Software: Programmer Sicurezza.net
  • Aggiornamenti: firmware centrali e moduli
  • Indicatori: 5 LED stato
  • Dimensioni imballo: 168 x 75 x 45 mm
  • Peso lordo: 0,153 kg
  • Serie: MOD-USB

Descrizione del prodotto

Il modulo MOD-USB consente di connettere un PC tramite porta USB alle centrali filari Defender, tramite un connettore dedicato sulla scheda principale. È progettato per effettuare tutta la programmazione e la gestione in locale del sistema antintrusione con centrali DEFENDER utilizzando il software dedicato Programmer Sicurezza.net. Inoltre, il MOD-USB viene utilizzato per gli aggiornamenti firmware delle centrali, combinatori e altri moduli di sistema. Dispone di un'interfaccia USB 2.0 e cinque LED di indicazione per lo stato della connessione USB, l'accensione, e lo stato del trasmettitore/ricevitore dati. Il dispositivo è conforme alla normativa EN50581:2012, compatto e leggero, ideale per la gestione e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici. Descrizione del produttore: Consente di connettere un PC tramite porta USB alle centrali filari Defender, tramite un connettore dedicato sulla scheda principale. Tramite il modulo MOD-USB e possibile effettuare tutta la programmazione e la gestione in locale del sistema antintrusione con centrali DEFENDER utilizzando il software dedicato Programmer Sicurezza.net. Il MOD-USB inoltre viene utilizzato per effettuare gli aggiornamenti firmware delle centrali, combinatori ed altri moduli di sistema Le ultime versioni dei firmware sono disponibili sul sito www.fracarro.com

Caratteristiche tecniche

con scatola

numero max. di ingressi

1

Modulo interfaccia USB RS232 per centrali antifurto filari Defender