Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q422.001.0
Cod. Produttore
3.Q422.001.0
Cod. EAN
8025550648283

Informazioni di prodotto

Il GU3.Q422.001.0 garantisce affidabilità e facilità d’installazione per impianti elettrici residenziali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design funzionale che facilita l’accesso
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni affidabili in diverse condizioni
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza
  • Estetica elegante e adattabile a ogni ambiente
Il GU3.Q422.001.0 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo dispositivo offre prestazioni affidabili in diverse condizioni operative. La sua forma elegante e funzionale è pensata per adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente, garantendo un'installazione semplice e veloce. Con un design che facilita l'accesso e l'uso, il GU3.Q422.001.0 è ideale per coloro che cercano un prodotto che unisce estetica e funzionalità. Grazie alla sua costruzione robusta, questo interruttore è progettato per resistere a usura e stress, assicurando una lunga durata nel tempo. Perfetto per impianti elettrici residenziali e commerciali, rappresenta una scelta sicura e efficiente per ogni esigenza di cablaggio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

5400

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

2397x110x105

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L 2397