Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
7P773600
Cod. Produttore
773600
Cod. EAN
4046548058901

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso decentralizzato IP67 per PNOZmulti, progettato per ottimizzare l’installazione e l’efficienza operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al grado di protezione IP67
  • Connessione semplice tramite modulo di collegamento
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con ingressi digitali integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del sistema di sicurezza
  • Configurabilità flessibile di ingressi e uscite
  • Efficienza energetica grazie a trigger di test e gestione 24 V
Modulo ingressi decentralizzato con grado di protezione IP6, progettato per l'integrazione in sistemi elettrici industriali. Questo modulo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di controllo e automazione, offrendo connettività efficiente e protezione contro polvere e umidità. Ideale per ambienti esigenti, assicura prestazioni elevate e facilità di installazione, contribuendo a ottimizzare la gestione degli ingressi nel quadro elettrico. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto a soluzioni modulari e decentralizzate. Descrizione del produttore: Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP6 7, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfig urabili come standard, trigger di test o 24 V.

larghezza

60 mm

altezza

133 mm

profondità

30 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo ingresso decentralizzato IP67 8 ingressi digitali sicurezza per PNOZmulti industriale