Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110277R00
Cod. Produttore
2CDG110277R0011
Cod. EAN
4053546110838

Informazioni di prodotto

BE/S10.20.3.2 Binary Input, 10-fold, Contact Scanning, Manual Operation, MDRC
Modulo di ingressi binari per sistema KNX con 10 canali di contatto per il monitoraggio e la scansione di segnali digitali. Progettato per montaggio su guida DIN, occupa 4 moduli DIN. Supporta il sistema bus EIB/KNX con accoppiamento bus incluso, garantendo una facile integrazione in impianti domotici e di automazione. Ideale per il controllo e la gestione di dispositivi elettrici tramite segnali binari, offre affidabilità e compatibilità con sistemi bus avanzati. La configurazione e il collegamento sono facilitati grazie ai terminali a vite e all’interfaccia standardizzata. Descrizione del produttore: Scans floating contacts with internally generated scanning voltage. The state of the input is displayed via yellow LEDs. The binary inputs enable detection of independent input signals. The devices feature a manual operation pushbutton for each channel. The devices are powered via the ABB i-bus® and do not require an additional power supply. The devices support KNX Data Secure.

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

10

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione d'ingresso

Pulsato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Tensione d'ingresso

35 ... 35 V

Serie

Binary Inputs Contact Scanning

Produttore

ABB

Modulo ingressi binari 10 canali contatto scansione manuale per sistemi KNX guida DIN