› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULO HELIO 10 1P 1000VDC

Cod. Rexel MSK1062724
Cod. Produttore K1062724
Cod. EAN 3605340602852

Informazioni principali

  • Serie: CUS101HEL
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Numero poli: 1 polo
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: termoplastico resistente
  • Indicatore fusibile: visivo opzionale
  • Norme sicurezza: IEC e UL
  • Compatibile con: fusibili HP6M e HP10M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. CUS101HEL series are specially designed for the protection of PV systems. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC and UL standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders CUS101HEL are available in 1 pole, with or without visual blown fuse indicator. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic material. They are especially recommended to be used in combination with Mersen fuse-links HP6M and HP10M.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61,1 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

MODULO HELIO 10 1P 1000VDC
€ 5,18 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info