Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7073/250
Cod. Produttore
T7073/250
Cod. EAN
8012199694979

Informazioni di prodotto

GF250 - modulo di guasto a terra per M250 - In=250A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo guasto a terra MEGA MA250 è un dispositivo differenziale progettato per garantire la protezione degli impianti elettrici rilevando correnti di dispersione a terra. È dotato di tasti di prova e di ripristino con segnalazione di intervento differenziale, esclusione del circuito interno per prove di isolamento e regolazione della corrente differenziale (I∆N) o della corrente nominale (Ig) con tempo di ritardo. Il modulo consente la segnalazione percentuale della corrente dispersa dall’impianto, offrendo un controllo preciso e affidabile. È indicato per tensioni di esercizio da 50 a 500 V e correnti nominali fino a 250 A, con possibilità di intervento istantaneo o ritardato a seconda delle esigenze. La struttura modulare facilita il montaggio e il collegamento, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GF250 - modulo di guasto a terra per M250 - In=250A

Produttore

Modulo guasto a terra MEGA MA250 250A monitoraggio impianti elettrici