› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Modulo GPS 12 V per centrali GENIO localizzazione e tracciamento mezzi mobili

Cod. Rexel IEMDGPSE
Cod. Produttore MDGPSE

Informazioni principali

  • Ricevitore: 65 CH
  • Sensibilità: -161 dBm
  • Precisione posizione: 2.5m CEP
  • Antenna: esterna obbligatoria
  • Compatibilità: Serie GENIO
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 15-28 mA
  • Installazione: clips di fissaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo GPS per centrali GENIO – Tracciamento satellitare per impianti mobiliIl modulo GPS è progettato per dotare le centrali della serie GENIO di funzionalità di geolocalizzazione, rendendolo ideale per applicazioni su mezzi mobili. Compatibile con un’ampia gamma di centrali, consente il rilevamento preciso della posizione tramite rete satellitare GPS.CompatibilitàIl modulo GPS è compatibile con i seguenti modelli di centrale:GENIOSMARTGENIOSMARTTDGENIOSMART8GENIOPLUSGENIOPLUS8GENIODOMOFunzionalità principaliLocalizzazione GPS: consente alla centrale di determinare la posizione in tempo reale tramite rete satellitare.Tracciamento per mezzi mobili: ideale per applicazioni installate su veicoli e sistemi mobili.Requisiti di installazionePer il corretto funzionamento, il modulo GPS deve essere abbinato a:Modulo GSM: MDGSMI o MDGSME (obbligatorio per l’invio delle informazioni di posizione).Antenna: MDANT1 o MDANT2 (necessaria per la ricezione del segnale satellitare GPS).Specifiche tecnicheAlimentazione: 12 VccAssorbimento massimo: 15 mADimensioni: 63 × 48 × 14 mm (L × H × P)Peso: 30 gApplicazioni consigliateImpianti di sicurezza su veicoliSistemi antintrusione mobiliControllo e monitoraggio in tempo reale di centrali in movimentoVantaggi praticiCompatibilità estesa con tutte le centrali GENIO predisposteMonitoraggio preciso della posizioneInstallazione semplice con moduli e antenne dedicatiIdeale per sistemi di sicurezza mobili o integrati in veicoli

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

Modulo GPS 12 V per centrali GENIO localizzazione e tracciamento mezzi mobili