Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846NC-0270
Cod. Produttore
846NC-0270
Cod. EAN
8050456066985

Informazioni di prodotto

Il modulo GPRS PXGPRS01 offre una soluzione efficiente per il trasferimento degli allarmi, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con schede PXV64 e PXV256
  • Connettori per dongle WIFI e LAN integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Invio di allarmi via SMS e messaggi vocali
  • Controllo remoto tramite SMS e toni DTMF
  • Connessione sicura al Cloud per monitoraggio continuo

Documentazione tecnica

Modulo GPRS. Permette di inviare fino a 16 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocale (se presente la scheda art. PXV64 o PXV256), l’invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Assicura il collegamento della centrale al Cloud. Dispone di connettore per il collegamento di dongle WIFI e LAN. Assorbimento 100 mA. Dimensioni 34 x 81 x 30 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 2 classe ambientale II.

Produttore

Modulo GPRS PXGPRS01 trasmissione allarmi SMS vocale controllo remoto Cloud