› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo gestione carichi primari modulare per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80GC
Cod. Produttore F80GC
Cod. EAN 8005543461174

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo gestione carichi
  • Funzione: Controllo potenza impegnata
  • Allarme: Segnalazione acustica interna
  • Protezione: Distacco carichi non prioritari
  • Applicazione: Gestione carichi elettrici
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo BTIF80GC è un dispositivo per la gestione dei carichi elettrici che consente di monitorare la potenza assorbita e di attivare un distacco automatico in caso di sovraccarico. Dotato di segnalazione acustica interna (buzzer) e display per la visualizzazione di potenza attiva (kW), tensione (V) e corrente (A), permette di controllare e gestire in modo efficace i carichi non prioritari, evitando il superamento della soglia di potenza impostata. Il dispositivo offre due modalità di funzionamento programmabili: la prima prevede il distacco automatico dei carichi non prioritari con segnalazione acustica, mentre la seconda attiva un contatto remoto con segnalazione acustica e luminosa esterna. La programmazione è semplice e accessibile tramite pulsante frontale, con parametri regolabili quali soglia di intervento, tempi di attivazione, inibizione e segnalazione. Le caratteristiche tecniche includono tensione di alimentazione a 230V, corrente massima di 28A, portata contatti relé fino a 16A e dimensioni compatte da 2 moduli DIN, con funzionamento garantito in un range di temperatura da -10 a 55 gradi Celsius. Questo modulo rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l’ottimizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, garantendo un controllo preciso della potenza e una protezione efficace contro i sovraccarichi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo per la gestione dei carichi elettrici che consente di controllare la potenza impegnata e di attivare, in caso di sovraccarico, una segnalazione acustica interna (buzzer) e, se impostato, il distacco automatico dei carichi non prioritari.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

8 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

corrente nominale (contatti di comando)

16 A

durata di vita elettrica (contatti di comando)

100000

max. potenza di interruzione (contatti di comando)

4000 VOLT_AMPERE

max. ritardo alla diseccitazione

999000 MILLISECOND

max. corrente permanente

28 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

durata di vita meccanica (contatti di comando)

10000000

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

corrente nominale

0,1 ... 28 A

corrente di intervento

0,1 ... 28 A

Serie

BTDIN

Modulo gestione carichi primari modulare per impianti elettrici