Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20046821
Cod. Produttore
20046821
Cod. EAN
8023903246933

Informazioni di prodotto

Modulo gestione carichi e consumi, sistema SimpleHome, montaggio DIN 2 moduli, 10kW max con TA incluso
Descrizione del produttore: Modulo SimpleHome da collegare al BUS per la misurazione della potenza elettrica assorbita o prodotta in un impianto monofase 230Vca. Per impianti trifase utilizzare un modulo 20046821 per ciascuna fase. Possibilita di programmare lo sgancio di 8 carichi collegati su moduli SimpleHome in conseguenza al superamento di una soglia di potenza predefinita. Abbinato ai supervisori compatibili permette la visualizzazione in grafici e tabelle dei dati di consumo o produzione. Potenza max misurabile: 10 KW. Fornito con un TA esterno a corredo (diametro interno 12mm). Dimensioni 36x90x58mm (2 moduli DIN). Assorbimento max 35mA.

tipo di montaggio

AMD

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Modulo gestione carichi e consumi, sistema SimpleHome, montaggio DIN 2 moduli, 10kW max con TA incluso