Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3063D
Cod. Produttore
3063D
Cod. EAN
8023903316551

Informazioni di prodotto

Modulo gestione 8 pulsanti, sistemi Simplebus 2 e ViP, abbinamento moduli audio/video o audio
Descrizione del produttore: Modulo per la gestione dei pulsanti. Funziona in abbinamento ai moduli audio/video o al modulo audio. Consente la gestione di 8 pulsanti. Dimensioni: 45x55x30 mm.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Modulo di comando

altezza

55 mm

profondità

30 mm

Numero di pulsanti per chiamata

8

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

8

Produttore

Modulo gestione 8 pulsanti, sistemi Simplebus 2 e ViP, abbinamento moduli audio/video o audio