Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Moduli Fotovoltaici /

Cod. Rexel
4VPDMHSW630SG-V
Cod. Produttore
DM630G12RTB66HSW

Informazioni di prodotto

Modulo termico ad alta efficienza per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standardizzate
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura robusta e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da una potenza di 630W ottimizzata
  • Elevata durata grazie al doppio strato di vetro e resistenza fino a 120°C

Documentazione tecnica

Il modulo fotovoltaico DMxxxG12RT-B66HSW è un prodotto di alta tecnologia con celle monocristalline di tipo N, caratterizzato da un design bifacciale con doppio vetro rinforzato termicamente da 2 mm sia anteriore che posteriore. Le sue dimensioni sono di 2382×1134×30 mm e pesa 32,3 kg. Offre un'efficienza massima del 23,5% e una potenza che varia da 610 a 635 W, con una tolleranza di potenza in uscita da 0 a +3%. Il modulo è dotato di 3 diodi di bypass IP68 e connettori PV-ZH202B o MC4-EVO 2A, supportando una tensione massima di sistema di 1500 V DC e una protezione contro sovracorrenti fino a 30 A. La temperatura nominale di funzionamento è di 42±2 °C, con coefficienti di temperatura che garantiscono prestazioni stabili in diverse condizioni ambientali. Questo modulo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, con certificazioni di prodotto secondo IEC 61215 e IEC 61730, e una garanzia di potenza lineare di 30 anni con degradazione minima. La produzione è ecosostenibile, con un forte impegno verso la responsabilità ambientale e sociale, e il prodotto è certificato da TÜV Rheinland. La struttura robusta e le prove di pressione estese assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo modulo una scelta eccellente per progetti fotovoltaici ad alta efficienza e sostenibilità.

Produttore

Modulo fotovoltaico monocristallino bifacciale 635W 23,5% efficienza per impianti solari ad alta potenza

€ 119,52 x 1 pz.