Descrizione del prodotto
Il modulo fotovoltaico DMxxxG12RT-B48HBT è un pannello solare monocristallino Tipo N con 96 celle (6x16), caratterizzato da una potenza massima compresa tra 450 e 470 W e un’efficienza elevata fino al 23,5%. È un modulo bifacciale con doppio vetro da 2 mm rinforzato termicamente e rivestimento antiriflesso, progettato per garantire durata e resistenza anche in condizioni ambientali avverse, come corrosione da ammoniaca, nebbia salina, polvere e sabbia, certificato secondo gli standard IEC 61215 e IEC 61730. Il modulo offre una lunga garanzia di potenza lineare fino a 30 anni con degradazione minima, e una garanzia del prodotto di 25 anni. Il design estetico si avvale della tecnologia avanzata DMEGC Advanced Black Technology, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, includendo una produzione ecosostenibile e componenti riciclabili privi di PFAS. Le caratteristiche tecniche includono una temperatura nominale di funzionamento di 42±2°C, coefficiente di temperatura di Pmax pari a -0,29 %/°C e protezione IP68 per la scatola di giunzione. Il modulo è dotato di connettori PV-ZH202B o MC4-EVO 2A e supporta tensioni di sistema fino a 1500 V DC, con protezione contro sovracorrenti fino a 30 A. Dimensioni complessive di 1762x1134x30 mm e peso di 24 kg completano la sua struttura robusta e affidabile.